Startseite

CEMBRE SPA - CEMDB125-6/4 RIPARTITORE TETRAPOLARE 125A 7VIE SEZ.35 - DB125-6/4

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMDB125-6/4 RIPARTITORE TETRAPOLARE 125A 7VIE SEZ.35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 125 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316010537

Artikelnummer

CEMDB125-6/4

Herstellernummer

DB125-6/4

Hersteller

CEM

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

125 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Leiterquerschnitt Zugang:

10...35 mm²

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

6

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5...25 mm²

Breite:

109 mm

Tiefe:

90 mm

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

2...8

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

4...16

Höhe:

50 mm

Ripartitori tetrapolari • Separatori trasparenti tra i diversi poli per garantire connessioni sicure • Espansioni della barra di neutro disponibili per i tipi DB125-14/4 e DB160-11/4. La serie DBLOCK di Cembre comprende una gamma completa di ripartitori di potenza, unipolari e multipolari. Compatti e facili da installare, i ripartitori della serie DBLOCK, sono una soluzione specifica per il cablaggio di quadri di comando e distribuzione. Permettono anche l'ispezione visiva per consentire la verifica delle connessioni. Sono applicabili su guida DIN da 35 mm o su pannelli tramite viti. Gli ingressi e le uscite distribuiscono i conduttori in modo omogeneo ed ordinato, rendendo più agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi.