CEMBRE SPA - CEMDB125-6/2 RIPARTITORE BIPOLARE 125A 7VIE SEZ.35MMQ - DB125-6/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 2
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8051316026071
Artikelnummer
CEMDB125-6/2
Herstellernummer
DB125-6/2
Hersteller
CEM
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
2
Berührungssicher:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
10...35 mm²
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
6
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5...25 mm²
Breite:
94 mm
Tiefe:
50 mm
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
2...8
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
4...16
Höhe:
50 mm


