CEMBRE SPA - CEMDB125-10/4C RIPAR.COMPATTO TETRAPOL.125A 11VIE SZ.35 - DB125-10/4C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8051316026231
Artikelnummer
CEMDB125-10/4C
Herstellernummer
DB125-10/4C
Hersteller
CEM
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
10...35 mm²
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
9
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5...25 mm²
Breite:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
2...8
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
4...16
Höhe:
50 mm


