CEMBRE SPA - CEMDB100-13/4 RIPARTITORE TETRAPOLARE 100A 15VIE SEZ.2 - DB100-13/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8051316010513
Artikelnummer
CEMDB100-13/4
Herstellernummer
DB100-13/4
Hersteller
CEM
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
10...25 mm²
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
13
Leiterquerschnitt Abgang:
0.75...6 mm²
Breite:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
4...8
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
10...18
Höhe:
50 mm


