Startseite

CEMBRE SPA - CEMDB100-13/2 RIPARTITORE BIPOLARE 100A 15VIE SEZ.25MM - DB100-13/2

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMDB100-13/2 RIPARTITORE BIPOLARE 100A 15VIE SEZ.25MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 100 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 2

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316010438

Artikelnummer

CEMDB100-13/2

Herstellernummer

DB100-13/2

Hersteller

CEM

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

100 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

2

Berührungssicher:

ja

Leiterquerschnitt Zugang:

10...25 mm²

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

13

Leiterquerschnitt Abgang:

0.75...6 mm²

Breite:

130 mm

Tiefe:

50 mm

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

4...8

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

10...18

Höhe:

50 mm

Ripartitori bipolari • Separatori trasparenti tra i diversi poli per garantire connessioni sicure • Coperchio rimovibile durante il cablaggio. La serie DBLOCK di Cembre comprende una gamma completa di ripartitori di potenza, unipolari e multipolari. Compatti e facili da installare, i ripartitori della serie DBLOCK, sono una soluzione specifica per il cablaggio di quadri di comando e distribuzione. Permettono anche l'ispezione visiva per consentire la verifica delle connessioni. Sono applicabili su guida DIN da 35 mm o su pannelli tramite viti. Gli ingressi e le uscite distribuiscono i conduttori in modo omogeneo ed ordinato, rendendo più agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi.