CEMBRE SPA - CEMCW70 Chiave combinta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 7 mm
Schlüsselweite Ringseite - 7 mm
Länge - 120 mm
Kopfbreite Maulseite - 17 mm
Kopfbreite Ringseite - 11 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692808932
Artikelnummer
CEMCW70
Herstellernummer
CW70
Hersteller
CEM
Schlüsselweite Maulseite:
7 mm
Schlüsselweite Ringseite:
7 mm
Länge:
120 mm
Kopfbreite Maulseite:
17 mm
Kopfbreite Ringseite:
11 mm
Kopfhöhe Ringseite:
5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
4 mm
Eckenzahl:
12


