Startseite

CEMBRE SPA - CEMCW60 Chiave combinta

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCW60 Chiave combinta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite Maulseite - 6 mm

  • Schlüsselweite Ringseite - 6 mm

  • Länge - 110 mm

  • Kopfbreite Maulseite - 16 mm

  • Kopfbreite Ringseite - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692808925

Artikelnummer

CEMCW60

Herstellernummer

CW60

Hersteller

CEM

Schlüsselweite Maulseite:

6 mm

Schlüsselweite Ringseite:

6 mm

Länge:

110 mm

Kopfbreite Maulseite:

16 mm

Kopfbreite Ringseite:

10 mm

Kopfhöhe Ringseite:

5 mm

Kopfhöhe Maulseite:

4 mm

Eckenzahl:

12

Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.