CEMBRE SPA - CEMCW240 Chiave combinta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 24 mm
Schlüsselweite Ringseite - 24 mm
Länge - 290 mm
Kopfbreite Maulseite - 51 mm
Kopfbreite Ringseite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692809038
Artikelnummer
CEMCW240
Herstellernummer
CW240
Hersteller
CEM
Schlüsselweite Maulseite:
24 mm
Schlüsselweite Ringseite:
24 mm
Länge:
290 mm
Kopfbreite Maulseite:
51 mm
Kopfbreite Ringseite:
35 mm
Kopfhöhe Ringseite:
14 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8 mm
Eckenzahl:
12


