CEMBRE SPA - CEMCW220 Chiave combinta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 22 mm
Schlüsselweite Ringseite - 22 mm
Länge - 270 mm
Kopfbreite Maulseite - 47 mm
Kopfbreite Ringseite - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692809021
Artikelnummer
CEMCW220
Herstellernummer
CW220
Hersteller
CEM
Schlüsselweite Maulseite:
22 mm
Schlüsselweite Ringseite:
22 mm
Länge:
270 mm
Kopfbreite Maulseite:
47 mm
Kopfbreite Ringseite:
32 mm
Kopfhöhe Ringseite:
13 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8 mm
Eckenzahl:
12


