CEMBRE SPA - CEMCW190 Chiave combinta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 19 mm
Schlüsselweite Ringseite - 19 mm
Länge - 240 mm
Kopfbreite Maulseite - 41 mm
Kopfbreite Ringseite - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692809014
Artikelnummer
CEMCW190
Herstellernummer
CW190
Hersteller
CEM
Schlüsselweite Maulseite:
19 mm
Schlüsselweite Ringseite:
19 mm
Länge:
240 mm
Kopfbreite Maulseite:
41 mm
Kopfbreite Ringseite:
28 mm
Kopfhöhe Ringseite:
11 mm
Kopfhöhe Maulseite:
7 mm
Eckenzahl:
12


