CEMBRE SPA - CEMCW180 Chiave combinta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 18 mm
Schlüsselweite Ringseite - 18 mm
Länge - 230 mm
Kopfbreite Maulseite - 39 mm
Kopfbreite Ringseite - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692809007
Artikelnummer
CEMCW180
Herstellernummer
CW180
Hersteller
CEM
Schlüsselweite Maulseite:
18 mm
Schlüsselweite Ringseite:
18 mm
Länge:
230 mm
Kopfbreite Maulseite:
39 mm
Kopfbreite Ringseite:
27 mm
Kopfhöhe Ringseite:
11 mm
Kopfhöhe Maulseite:
7 mm
Eckenzahl:
12


