CEMBRE SPA - CEMCW170 Chiave combinta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 17 mm
Schlüsselweite Ringseite - 17 mm
Länge - 220 mm
Kopfbreite Maulseite - 37 mm
Kopfbreite Ringseite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692810553
Artikelnummer
CEMCW170
Herstellernummer
CW170
Hersteller
CEM
Schlüsselweite Maulseite:
17 mm
Schlüsselweite Ringseite:
17 mm
Länge:
220 mm
Kopfbreite Maulseite:
37 mm
Kopfbreite Ringseite:
26 mm
Kopfhöhe Ringseite:
10 mm
Kopfhöhe Maulseite:
7 mm
Eckenzahl:
12


