CEMBRE SPA - CEMCTSB1 Borsa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Gesamtzahl der Fächer - 2
Höhe - 340 mm
Mit Schulterriemen - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692768472
Artikelnummer
CEMCTSB1
Herstellernummer
CTSB1
Hersteller
CEM
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
340 mm
Mit Schulterriemen:
ja
Breite:
250 mm
Tiefe:
420 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Pratica borsa portautensili in robusto tessuto, con 2 scomparti separati per disporre in modo razionale utensili manuali. Grazie agli agganci predisposti, è inoltre utilizzabile per ulteriori attrezzature. Provvista di tasche interne porta documenti, dicomode tasche esterne. La pratica tracolla ed il robusto manico in metallo ne rendono agevole il trasporto.


