Startseite

CEMBRE SPA - CEMCRP-U5 CAPOCORDA CONCATENATO ROSSO FORC.VITE 5M - CRP-U5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCRP-U5 CAPOCORDA CONCATENATO ROSSO FORC.VITE 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Flanschform - Gabelform

  • Isolation - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

Packung

  • 2000 ST

EAN

8016692111650

Artikelnummer

CEMCRP-U5

Herstellernummer

CRP-U5

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Flanschform:

Gabelform

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Bandware:

ja

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

22

Max. AWG-Größe:

16

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Capicorda concatenati preisolati ad innesto serie CP o ad introduzione facilitata