CEMBRE SPA - CEMCRP-U4 CAPOCORDA CONCATENATO ROSSO FORC.VITE 4M - CRP-U4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Gabelform
Isolation - Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Packung
2000 ST
EAN
8016692111698
Artikelnummer
CEMCRP-U4
Herstellernummer
CRP-U4
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Gabelform
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Bandware:
ja
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt


