CEMBRE SPA - CEMCRP-U3.5 CAPOCORDA CONCATENATO ROSSO FORC.VITE 3, - CRP-U3.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5
Flanschform - Gabelform
Isolation - Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Packung
2000 ST
EAN
8016692111711
Artikelnummer
CEMCRP-U3.5
Herstellernummer
CRP-U3.5
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3.5
Flanschform:
Gabelform
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Bandware:
ja
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
22
Max. AWG-Größe:
16
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja


