CEMBRE SPA - CEMCRP-M608 INNESTO MASCHIO CONCATENATO ROSSO 6,35X0 - CRP-M608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Mit Rastnase - ja
Mit Abgriff - nein
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Packung
2000 ST
EAN
8016692130880
Artikelnummer
CEMCRP-M608
Herstellernummer
CRP-M608
Hersteller
CEM
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
ja
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja


