Startseite

CEMBRE SPA - CEMCRP-M5 CAPOCORDA CONCATENATO ROSSO OCCH.VITE 5M - CRP-M5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCRP-M5 CAPOCORDA CONCATENATO ROSSO OCCH.VITE 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Flanschform - Ringform

  • Isolation - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

Packung

  • 2000 ST

EAN

8016692106571

Artikelnummer

CEMCRP-M5

Herstellernummer

CRP-M5

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Flanschform:

Ringform

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Bandware:

ja

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

22

Max. AWG-Größe:

16

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI Introduzione facilitata sì Privo di alogeni sì Classe UL94 V0 Temperatura minima di utilizzo -20 °C Temperatura massima di utilizzo 115 °C Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi 130 °C Forma dimensionale Occhiello Materiale (Corpo) Rame ETP stagnato elettroliticamente Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Policarbonato