Startseite

CEMBRE SPA - CEMCRP-M3.5/1 CAP.CONCATENATO ROSSO OCCH.VITE 3,5MM.B= - CRP-M3.5/1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCRP-M3.5/1 CAP.CONCATENATO ROSSO OCCH.VITE 3,5MM.B=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 2000 ST

EAN

8016692128054

Artikelnummer

CEMCRP-M3.5/1

Herstellernummer

CRP-M3.5/1

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3.5

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Min. AWG-Größe:

22

Bandware:

ja

Max. AWG-Größe:

16

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Marchio CEMBRE modello CAP.CONCATENATO ROSSO OCCH.VITE 3 5MM.B.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame