Startseite

CEMBRE SPA - CEMCRP-F308 INNESTO FEMMINA CONCATENATO ROSSO 2,8X0, - CRP-F308

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Mit Rastnase - nein

  • Mit Abgriff - ja

  • Steckerabmessungen - flach 2,8x0,8 mm

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

Packung

  • 2000 ST

EAN

8016692130095

Artikelnummer

CEMCRP-F308

Herstellernummer

CRP-F308

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Mit Rastnase:

nein

Mit Abgriff:

ja

Steckerabmessungen:

flach 2,8x0,8 mm

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Capicorda concatenati preisolati ad innesto serie CP o ad introduzione facilitata