CEMBRE SPA - CEMCPU1230-3D PRESSA OLEODINAMICA, DA 230 kN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 10...630 mm²
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf mit Aggregat
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692189826
Artikelnummer
CEMCPU1230-3D
Herstellernummer
CPU1230-3D
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10...630 mm²
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf mit Aggregat
Einsätze auswechselbar:
ja
AWG-Bereich:
8...1250
Mit automatischem Rücklauf:
nein


