CEMBRE SPA - CEMCPU1131-C PRESSA OLEODINAMICA, DA 130 kN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 10...400 mm²
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf mit Aggregat
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692189840
Artikelnummer
CEMCPU1131-C
Herstellernummer
CPU1131-C
Hersteller
CEM
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10...400 mm²
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf mit Aggregat
Einsätze auswechselbar:
ja
AWG-Bereich:
8...800
Länge:
680 mm
Mit automatischem Rücklauf:
nein


