Startseite

CEMBRE SPA - CEMCPKD1508 TUBETTO CONCATEN. DIN SEZ.1,5 MMQ P=8 NE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCPKD1508 TUBETTO CONCATEN. DIN SEZ.1,5 MMQ P=8 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 5000 ST

EAN

8016692160269

Artikelnummer

CEMCPKD1508

Herstellernummer

CPKD1508

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Bandware:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Tubetti terminali concatenati preisolati in PP per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali concatenati delle serie CPKD sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato. La gamma CPKD è a norma DIN 46 228/4.