Startseite

CEMBRE SPA - CEMCPKD108 TUBETTO CONCATENATO DIN SEZ.1 MMQ P=8 RO - CPKD108

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCPKD108 TUBETTO CONCATENATO DIN SEZ.1 MMQ P=8 RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Gesamtlänge - 14 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 5000 ST

EAN

8016692160245

Artikelnummer

CEMCPKD108

Herstellernummer

CPKD108

Hersteller

CEM

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Gesamtlänge:

14 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

ja

AWG-Größe:

sonstige

Tubetti terminali concatenati preisolati in PP per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali concatenati delle serie CPKD sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato. La gamma CPKD è a norma DIN 46 228/4.