Startseite

CEMBRE SPA - CEMCP1120 PRESSA OLEODINAMICA TRANCIACAVI MAX=120 - CP1120

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCP1120 PRESSA OLEODINAMICA TRANCIACAVI  MAX=120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf mit Fußpumpe

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 120 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für feindrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692554587

Artikelnummer

CEMCP1120

Herstellernummer

CP1120

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf mit Fußpumpe

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

120 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidkopf auswechselbar:

ja

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

nein

Unita oleodinamica tranciacavi