CEMBRE SPA - CEMCGP-U4 CAPOCORDA CONCATENATO GIALLO FORC. VITE - CGP-U4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Gabelform
Isolation - Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Packung
1250 ST
EAN
8016692106595
Artikelnummer
CEMCGP-U4
Herstellernummer
CGP-U4
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Gabelform
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Bandware:
ja
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja


