Startseite

CEMBRE SPA - CEMCGP-PP12 CAPOCORDA CONC.GIALLO PUN.PIATTO P=13,3X - CGP-PP12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - Polycarbonat (PC)

Packung

  • 1250 ST

EAN

8016692124452

Artikelnummer

CEMCGP-PP12

Herstellernummer

CGP-PP12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Min. AWG-Größe:

12

Bandware:

ja

Max. AWG-Größe:

10

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

4 mm

CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI