CEMBRE SPA - CEMCGP-M7 CAPOCORDA CONCATENATO GIALLO OCCH.VITE 7 - CGP-M7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 7
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Bandware - ja
Packung
1250 ST
EAN
8016692121833
Artikelnummer
CEMCGP-M7
Herstellernummer
CGP-M7
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
7
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Bandware:
ja
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja


