Startseite

CEMBRE SPA - CEMCGP-M10 CAPOCORDA CONCATENATO GIALLO OCCH.VITE 1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCGP-M10 CAPOCORDA CONCATENATO GIALLO OCCH.VITE 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 1250 ST

EAN

8016692850344

Artikelnummer

CEMCGP-M10

Herstellernummer

CGP-M10

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Bandware:

ja

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

I capicorda concatenati della serie ?CP? sono stati studiati per consentire l?esecuzione rapida ed affi dabile di cablaggi in serie. La parte isolante e realizzata in Policarbonato tipo PC10500AC certificato EN45545-2, un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una particolare struttura molecolare che le conferisce una notevole tenacita. La temperatura di utilizzo e da ?20?C a +115?C (+130?C per brevi transitori). La classifi cazione UL riguardo l?infi ammabilita e autoestinguente cl.V0 (UL94).