CEMBRE SPA - CEMCGP-F608P INNESTO FEMMINA CON.ISOLATO GIALLO 6,35X - CGP-F608P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Ausführung - Stecker
Farbe der Isolation - gelb
Isolation - vollisoliert
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Packung
1250 ST
EAN
8016692131191
Artikelnummer
CEMCGP-F608P
Herstellernummer
CGP-F608P
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
gelb
Isolation:
vollisoliert
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Mit Abgriff:
ja
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt


