Startseite

CEMBRE SPA - CEMCFA600N CAPPUCCIO FEMMINA 6,3 NERO - CFA600N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCFA600N CAPPUCCIO FEMMINA 6,3 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Isolation - vollisoliert

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Werkstoff der Isolation - Polyethylen (PE)

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692137414

Artikelnummer

CEMCFA600N

Herstellernummer

CFA600N

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Farbe der Isolation:

sonstige

Isolation:

vollisoliert

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

cappucci per connettori femmina 6.3