Startseite

CEMBRE SPA - CEMCFA2-600 CAPPUCCIO FEMMINA 6,3 DUE CAVI - CFA2-600

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCFA2-600 CAPPUCCIO FEMMINA 6,3 DUE CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Werkstoff der Isolation - Polyethylen (PE)

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692137285

Artikelnummer

CEMCFA2-600

Herstellernummer

CFA2-600

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

cappucci per connettori femmina 6.3