Startseite

CEMBRE SPA - CEMCBP-U6 CAPOCORDA CONCATENATO BLU FORCELLA VITE - CBP-U6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Flanschform - Gabelform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 1750 ST

EAN

8016692111353

Artikelnummer

CEMCBP-U6

Herstellernummer

CBP-U6

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Flanschform:

Gabelform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Min. AWG-Größe:

16

Bandware:

ja

Max. AWG-Größe:

14

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI SERIE CP AD INTRODUZIONE FACILITATA