CEMBRE SPA - CEMCBP-M8 CAPOCORDA CONCATENATO BLU OCCHIEL.VITE 8 - CBP-M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Isolation - Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Packung
1750 ST
EAN
8016692111292
Artikelnummer
CEMCBP-M8
Herstellernummer
CBP-M8
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Bandware:
ja
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja


