Startseite

CEMBRE SPA - CEMCBP-M7 CAPOCORDA CONCATENATO BLU OCCHIEL.VITE 7 - CBP-M7

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCBP-M7 CAPOCORDA CONCATENATO BLU OCCHIEL.VITE 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 7

  • Flanschform - Ringform

  • Isolation - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Isolation - blau

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

Packung

  • 1750 ST

EAN

8016692111339

Artikelnummer

CEMCBP-M7

Herstellernummer

CBP-M7

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

7

Flanschform:

Ringform

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Isolation:

blau

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bandware:

ja

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

14

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre CBP-M7 - CAPOCORDA CONCATENATO BLU OCCHIEL.VITE 7