CEMBRE SPA - CEMCBP-M608 INNESTO MASCHIO CONCATENATO BLU 6,35X0,8 - CBP-M608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Ausführung - Stecker
Farbe der Isolation - blau
Isolation - teilisoliert
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Packung
1750 ST
EAN
8016692131078
Artikelnummer
CEMCBP-M608
Herstellernummer
CBP-M608
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
blau
Isolation:
teilisoliert
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Mit Abgriff:
nein
Mit Rastnase:
ja
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt


