Startseite

CEMBRE SPA - CEMCBP-M5 CAPOCORDA CONCATENATO BLU OCCHIEL.VITE 5 - CBP-M5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Flanschform - Ringform

  • Isolation - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Isolation - blau

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

Packung

  • 1750 ST

EAN

8016692111414

Artikelnummer

CEMCBP-M5

Herstellernummer

CBP-M5

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Flanschform:

Ringform

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Isolation:

blau

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bandware:

ja

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI