Startseite

CEMBRE SPA - CEMCBP-M3 CAPOCORDA CONCATENATO BLU OCCHIEL.VITE 3 - CBP-M3

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCBP-M3 CAPOCORDA CONCATENATO BLU OCCHIEL.VITE 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 1750 ST

EAN

8016692131047

Artikelnummer

CEMCBP-M3

Herstellernummer

CBP-M3

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Min. AWG-Größe:

16

Bandware:

ja

Max. AWG-Größe:

14

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA CONCATENATO BLU OCCHIEL.VITE 3.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame