Startseite

CEMBRE SPA - CEMCBP-F608P INNESTO FEMMINA CONCAT.ISOLATO BLU 6,35X - CBP-F608P

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCBP-F608P INNESTO FEMMINA CONCAT.ISOLATO BLU 6,35X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Ausführung - Stecker

  • Farbe der Isolation - blau

  • Isolation - vollisoliert

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

Packung

  • 1500 ST

EAN

8016692131023

Artikelnummer

CEMCBP-F608P

Herstellernummer

CBP-F608P

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Ausführung:

Stecker

Farbe der Isolation:

blau

Isolation:

vollisoliert

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Mit Abgriff:

ja

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

connettori ad innesto femmina totalmente preisolati