Startseite

CEMBRE SPA - CEMCBP-F408 INNESTO FEMMINA CONCATENATO BLU 4,8X0,8 - CBP-F408

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCBP-F408 INNESTO FEMMINA CONCATENATO BLU 4,8X0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Ausführung - Stecker

  • Farbe der Isolation - blau

  • Isolation - teilisoliert

  • Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm

Packung

  • 1750 ST

EAN

8016692130989

Artikelnummer

CEMCBP-F408

Herstellernummer

CBP-F408

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Ausführung:

Stecker

Farbe der Isolation:

blau

Isolation:

teilisoliert

Steckerabmessungen:

flach 4,8x0,8 mm

Mit Abgriff:

ja

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

connettori ad innesto femmina