Startseite

CEMBRE SPA - CEMCBMC185-M10N CAPOC. AL/CU X CAVO 185MMQ AL VITE 10 - CBMC185-M10N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Geeignet für Al/St-Seile - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8051316113443

Artikelnummer

CEMCBMC185-M10N

Herstellernummer

CBMC185-M10N

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Schmale Flanschausführung:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

kurz

Isoliert:

nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

ja