Startseite

CEMBRE SPA - CEMCBL11HD LUCE PORTATILE A 360°

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCBL11HD LUCE PORTATILE A 360°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316065322

Artikelnummer

CEMCBL11HD

Herstellernummer

CBL11HD

Hersteller

CEM

CBL11HD fornisce luce diffusa e uniforme a 360? fino a 10.000 lumen, ideale per il professionista che richiede un?illuminazione potente ed efficiente dell?intera area di lavoro, ideale per qualsiasi tipo di riparazione, verniciatura o lavoro di costruzione. Il design compatto con maniglia per il trasporto lo rende estremamente maneggevole e facile da spostare. Switch illuminazione 360?/180? in e facile da spostare. base alle esigenze di lavoro. Compatibile con batterie METABO/ puo essere utilizzato l?alimentatore PSCB18-EU per l?alimentazione diretta fornendo una illimitata disponibilita di luce. CBL11HD possiede inoltre una batteria di backup interna che garantisce fino a 50 minuti in piu a 1000 lumen. Con l?app di controllo BLUETOOTH di facile utilizzo, si ha la possibilita di comandare accensione/spegnimento e regolare l?emissione luminosa tramite un dispositivo mobile. La funzione dimmer incorporata consente di regolare l?emissione di luce in cinque diversi livelli. Power bank integrato con presa USBper la ricarica di dispositivi mobili. Dotato di una maniglia per il trasporto integrata. Puo essere montato su cavalletto CEMBRE TRCB1. La luce viene fornita CEMBRE TRCB1. La luce viene fornita senza batteria, e fornibile a richiesta e disponibile come accessorio