CEMBRE SPA - CEMCBL03-W LAMPADA MULTIUSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Aufladbar - ja
Batterieart - Akku fest eingebaut
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8051316021793
Artikelnummer
CEMCBL03-W
Herstellernummer
CBL03-W
Hersteller
CEM
Ausführung:
Stableuchte
Aufladbar:
ja
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Länge:
133 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Batterien:
1
Mit Leuchtmittel:
ja


