CEMBRE SPA - CEMCAA70ADN CAPOC.AL/CU X CORDE ALDREY 70MMQ - VITE - CAA70ADN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70...70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile - ja
Packung
3 ST
EAN
8016692085562
Artikelnummer
CEMCAA70ADN
Herstellernummer
CAA70ADN
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
70...70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
St-Nennquerschnitt:
70 mm²
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


