CEMBRE SPA - CEMCAA70-M8 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.70 MMQ VITE 8 - CAA70-M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70...70 mm²
St-Nennquerschnitt - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Packung
3 ST
EAN
8051316016041
Artikelnummer
CEMCAA70-M8
Herstellernummer
CAA70-M8
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70...70 mm²
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
70...70 mm²
St-Nennquerschnitt:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Längsdicht:
ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


