Startseite

CEMBRE SPA - CEMCAA70-M12 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.70 MMQ VITE 1 - CAA70-M12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70...70 mm²

  • St-Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316055729

Artikelnummer

CEMCAA70-M12

Herstellernummer

CAA70-M12

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

70...70 mm²

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

70...70 mm²

St-Nennquerschnitt:

70 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Längsdicht:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CON ATTACCO AD OCCHIELLO PER CAVI IN ALLUMINIO