CEMBRE SPA - CEMCAA500-M16-TNBD CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.500 MMQ VITE - CAA500-M16-TNBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 500...500 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 500...500 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Packung
3 ST
EAN
8016692519753
Artikelnummer
CEMCAA500-M16-TNBD
Herstellernummer
CAA500-M16-TNBD
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
500...500 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
500...500 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
St-Nennquerschnitt:
500 mm²
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


