Startseite

CEMBRE SPA - CEMCAA50-M12 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.50 MMQ VITE 1 - CAA50-M12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50...50 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 50...50 mm²

  • St-Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316065568

Artikelnummer

CEMCAA50-M12

Herstellernummer

CAA50-M12

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

50...50 mm²

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

50...50 mm²

St-Nennquerschnitt:

50 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Längsdicht:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CON ATTACCO AD OCCHIELLO PER CAVI IN ALLUMINIO