CEMBRE SPA - CEMCAA400-M16 CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.400 MMQ VITE - CAA400-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 400...400 mm²
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 400...400 mm²
St-Nennquerschnitt - 400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Packung
3 ST
EAN
8016692203089
Artikelnummer
CEMCAA400-M16
Herstellernummer
CAA400-M16
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
400...400 mm²
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
400...400 mm²
St-Nennquerschnitt:
400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


