CEMBRE SPA - CEMCAA35ADN CAPOC.AL/CU X CORDE ALDREY 35MMQ - VITE - CAA35ADN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 35...35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 35...35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Packung
3 ST
EAN
8016692121956
Artikelnummer
CEMCAA35ADN
Herstellernummer
CAA35ADN
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
35...35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
35...35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
St-Nennquerschnitt:
35 mm²
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


